Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA 4904

  • ERIKS:23769397
  • Fabricant:7316577015037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and no inner ring.
Ajouter à la liste

38,47 €/ Unitéhors TVA

46,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
RNA 49
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
17 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

19,66 €/ Unitéhors TVA

23,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026