Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA4904-XL

  • ERIKS:11671514
  • Fabricant:4012802438857
Image 1
Ajouter à la liste

19,66 €/ Unitéhors TVA

23,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 49
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
17 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
23700 N
Charge statique
25500 N
Vitesse limite
16900 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
10100 rpm
Vitesse de référence
9900 rpm
Alternatives

38,47 €/ Unitéhors TVA

46,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026