Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA 4901

  • ERIKS:23769392
  • Fabricant:7316577115645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and no inner ring.
Ajouter à la liste

28,39 €/ Unitéhors TVA

34,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
RNA 49
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
13 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

15,98 €/ Unitéhors TVA

19,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026