15,98 €/ Unitéhors TVA
19,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 49 |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 13 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 10600 N |
Charge statique | 10900 N |
Vitesse limite | 23200 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 13900 rpm |
Vitesse de référence | 15300 rpm |
28,39 €/ Unitéhors TVA
34,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026