Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA 49/32

  • ERIKS:23769389
  • Fabricant:7316577308771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and no inner ring.
Ajouter à la liste

49,42 €/ Unitéhors TVA

59,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
RNA 49
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
20 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

28,02 €/ Unitéhors TVA

33,90 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026