28,02 €/ Unitéhors TVA
33,90 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 49 |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 20 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 34500 N |
Charge statique | 47500 N |
Vitesse limite | 11100 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 6700 rpm |
Vitesse de référence | 6400 rpm |
49,42 €/ Unitéhors TVA
59,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026