Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA 49/22

  • ERIKS:23769387
  • Fabricant:7316577308764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and no inner ring.
Ajouter à la liste

39,12 €/ Unitéhors TVA

47,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
RNA 49
Diamètre intérieur
28 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
17 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

22,00 €/ Unitéhors TVA

26,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026