22,00 €/ Unitéhors TVA
26,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 49 |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 17 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 26000 N |
Charge statique | 29500 N |
Vitesse limite | 15300 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 9200 rpm |
Vitesse de référence | 8600 rpm |
39,12 €/ Unitéhors TVA
47,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026