Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK 73/25

  • ERIKS:24003907
  • Fabricant:7316577712790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light Series Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and no inner ring.
Ajouter à la liste

114,17 €/ Unitéhors TVA

138,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NK
Diamètre intérieur
73 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
25 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

65,41 €/ Unitéhors TVA

79,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026