Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK73/25-XL

  • ERIKS:23195501
  • Fabricant:4012802701029
Image 1
Ajouter à la liste

65,41 €/ Unitéhors TVA

79,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Diamètre intérieur
73 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
25 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
60000 N
Charge statique
100000 N
Vitesse limite
6300 rpm
Vitesse de référence
4150 rpm
Alternatives

114,17 €/ Unitéhors TVA

138,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026