Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK 7/12 TN

  • ERIKS:23767531
  • Fabricant:7316577117410
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light Series Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and no inner ring.
Ajouter à la liste

17,57 €/ Unitéhors TVA

21,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NK
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

9,87 €/ Unitéhors TVA

11,94 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026