Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK7/12-TV-XL

  • ERIKS:11671290
  • Fabricant:4012802733297
Image 1
Ajouter à la liste

9,87 €/ Unitéhors TVA

11,94 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

30 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
4150 N
Charge statique
3600 N
Vitesse limite
34500 rpm
Vitesse de référence
42000 rpm
Alternatives

17,57 €/ Unitéhors TVA

21,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026