Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK 68/35

  • ERIKS:23767529
  • Fabricant:7316577122278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light Series Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and no inner ring.
Ajouter à la liste

114,17 €/ Unitéhors TVA

138,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NK
Diamètre intérieur
68 mm
Diamètre extérieur
82 mm
Largeur
35 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

64,16 €/ Unitéhors TVA

77,63 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026