Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK68/35-XL

  • ERIKS:11671288
  • Fabricant:4012802247237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

64,16 €/ Unitéhors TVA

77,63 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
68 mm
Diamètre intérieur
2.677 in
Diamètre extérieur
82 mm
Diamètre extérieur
3.228 in
Largeur
35 mm
Largeur
1.378 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
70000 N
Charge statique
139000 N
Vitesse limite
6800 rpm
Vitesse de référence
4350 rpm
Alternatives

114,17 €/ Unitéhors TVA

138,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026