Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK 6/10 TN

  • ERIKS:23767522
  • Fabricant:7316577116239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light Series Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and no inner ring.
Ajouter à la liste

14,02 €/ Unitéhors TVA

16,96 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NK
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

9,77 €/ Unitéhors TVA

11,82 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026