9,77 €/ Unitéhors TVA
11,82 €TVA incluse
31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre intérieur | 0.236 in |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 0.472 in |
Largeur | 10 mm |
Largeur | 0.394 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 2950 N |
Charge statique | 2280 N |
Vitesse limite | 36500 rpm |
Vitesse de référence | 48500 rpm |
14,02 €/ Unitéhors TVA
16,96 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026