Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK 5/12 TN

  • ERIKS:23767519
  • Fabricant:7316570897258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light Series Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and no inner ring.
Ajouter à la liste

13,62 €/ Unitéhors TVA

16,48 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NK
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
12 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

9,50 €/ Unitéhors TVA

11,50 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026