Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK5/12-TV-XL

  • ERIKS:12391204
  • Fabricant:4012802733259
Image 1
Ajouter à la liste

9,50 €/ Unitéhors TVA

11,50 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
12 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
3400 N
Charge statique
2650 N
Vitesse limite
39000 rpm
Vitesse de référence
54000 rpm