Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK 26/16

  • ERIKS:23767497
  • Fabricant:7316577119957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light Series Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and no inner ring.
Ajouter à la liste

29,99 €/ Unitéhors TVA

36,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NK
Diamètre intérieur
26 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
16 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

16,83 €/ Unitéhors TVA

20,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026