Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK26/16-XL

  • ERIKS:11671239
  • Fabricant:4012802701326
Image 1
Ajouter à la liste

16,83 €/ Unitéhors TVA

20,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Diamètre intérieur
26 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
16 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
17300 N
Charge statique
23600 N
Vitesse limite
17200 rpm
Vitesse de référence
10300 rpm
Alternatives

29,99 €/ Unitéhors TVA

36,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026