Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK 25/20

  • ERIKS:23767496
  • Fabricant:7316577012579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light Series Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and no inner ring.
Ajouter à la liste

25,92 €/ Unitéhors TVA

31,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NK
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
33 mm
Largeur
20 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

18,06 €/ Unitéhors TVA

21,85 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026