18,06 €/ Unitéhors TVA
21,85 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre intérieur | 0.984 in |
Diamètre extérieur | 33 mm |
Diamètre extérieur | 1.299 in |
Largeur | 20 mm |
Largeur | 0.787 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 21300 N |
Charge statique | 30500 N |
Vitesse limite | 17800 rpm |
Vitesse de référence | 10400 rpm |
25,92 €/ Unitéhors TVA
31,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026