Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK 17/20

  • ERIKS:23767483
  • Fabricant:7316577117892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light Series Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and no inner ring.
Ajouter à la liste

21,04 €/ Unitéhors TVA

25,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NK
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
20 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

14,47 €/ Unitéhors TVA

17,51 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 12/11/2026