Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK17/20-XL

  • ERIKS:23997486
  • Fabricant:4012802733501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,47 €/ Unitéhors TVA

17,51 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre intérieur
0.669 in
Diamètre extérieur
25 mm
Diamètre extérieur
0.984 in
Largeur
20 mm
Largeur
0.787 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
17100 N
Charge statique
20400 N
Vitesse limite
22600 rpm
Vitesse de référence
15000 rpm