Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK 12/16

  • ERIKS:23767476
  • Fabricant:7316577611871
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light Series Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and no inner ring.
Ajouter à la liste

15,60 €/ Unitéhors TVA

18,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NK
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
16 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

10,74 €/ Unitéhors TVA

13,00 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026