10,74 €/ Unitéhors TVA
13,00 €TVA incluse
60 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 16 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 10100 N |
Charge statique | 11000 N |
Vitesse limite | 26500 rpm |
Vitesse de référence | 21600 rpm |