Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK 100/36

  • ERIKS:23767472
  • Fabricant:7316570841787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light Series Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and no inner ring.
Ajouter à la liste

257,37 €/ Unitéhors TVA

311,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NK
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
36 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

144,42 €/ Unitéhors TVA

174,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026