144,42 €/ Unitéhors TVA
174,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre intérieur | 3.937 in |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 4.724 in |
Largeur | 36 mm |
Largeur | 1.417 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 125000 N |
Charge statique | 237000 N |
Vitesse limite | 4600 rpm |
Vitesse de référence | 3000 rpm |
257,37 €/ Unitéhors TVA
311,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026