Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI 95/36

  • ERIKS:24003928
  • Fabricant:7316577710161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light Series Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

438,14 €/ Unitéhors TVA

530,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NKI
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
36 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

246,12 €/ Unitéhors TVA

297,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026