246,12 €/ Unitéhors TVA
297,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 36 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 129000 N |
Charge statique | 250000 N |
Vitesse limite | 4400 rpm |
Vitesse de référence | 2700 rpm |