Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI 90/26

  • ERIKS:23767590
  • Fabricant:7316570627756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light Series Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

259,30 €/ Unitéhors TVA

313,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NKI
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
26 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

182,63 €/ Unitéhors TVA

220,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026