Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI90/26-XL

  • ERIKS:11671372
  • Fabricant:4012802702002
Image 1
Ajouter à la liste

182,63 €/ Unitéhors TVA

220,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
26 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
86000 N
Charge statique
146000 N
Vitesse limite
4600 rpm
Vitesse de référence
2950 rpm
Alternatives

259,30 €/ Unitéhors TVA

313,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026