Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI 9/16

  • ERIKS:24003927
  • Fabricant:7316570539691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light Series Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

26,26 €/ Unitéhors TVA

31,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NKI
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
16 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

14,74 €/ Unitéhors TVA

17,84 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 12/11/2026