Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI9/16-XL

  • ERIKS:11671371
  • Fabricant:4012802734195
Image 1
Ajouter à la liste

14,74 €/ Unitéhors TVA

17,84 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
16 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
10100 N
Charge statique
11000 N
Vitesse limite
26500 rpm
Vitesse de référence
19500 rpm
Alternatives

26,26 €/ Unitéhors TVA

31,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026