Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI 80/35

  • ERIKS:23767587
  • Fabricant:7316571081120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light Series Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

284,55 €/ Unitéhors TVA

344,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NKI
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
35 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

159,59 €/ Unitéhors TVA

193,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026