159,59 €/ Unitéhors TVA
193,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 35 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 116000 N |
Charge statique | 208000 N |
Vitesse limite | 5100 rpm |
Vitesse de référence | 3050 rpm |
284,55 €/ Unitéhors TVA
344,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026