Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI 70/35

  • ERIKS:23767584
  • Fabricant:7316577122315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light Series Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

173,90 €/ Unitéhors TVA

210,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NKI
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
35 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

120,80 €/ Unitéhors TVA

146,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026