Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI70/35-XL

  • ERIKS:11671363
  • Fabricant:4012802282856
Image 1
Ajouter à la liste

120,80 €/ Unitéhors TVA

146,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
35 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
89000 N
Charge statique
184000 N
Vitesse limite
5800 rpm
Vitesse de référence
3350 rpm
Alternatives

173,90 €/ Unitéhors TVA

210,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026