Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI 65/25

  • ERIKS:23767580
  • Fabricant:7316577122254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light Series Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

152,18 €/ Unitéhors TVA

184,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NKI
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
25 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

85,85 €/ Unitéhors TVA

103,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026