85,85 €/ Unitéhors TVA
103,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 25 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 60000 N |
Charge statique | 100000 N |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Vitesse de référence | 3900 rpm |
152,18 €/ Unitéhors TVA
184,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026