Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI 60/25

  • ERIKS:23767578
  • Fabricant:7316577121547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light Series Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

130,57 €/ Unitéhors TVA

157,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NKI
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
82 mm
Largeur
25 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

73,26 €/ Unitéhors TVA

88,64 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026