Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI60/25-XL

  • ERIKS:11671355
  • Fabricant:4012802488838
Image 1
Ajouter à la liste

73,26 €/ Unitéhors TVA

88,64 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
82 mm
Largeur
25 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
49500 N
Charge statique
89000 N
Vitesse limite
6800 rpm
Vitesse de référence
4200 rpm
Alternatives

130,57 €/ Unitéhors TVA

157,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026