Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI 50/25

  • ERIKS:24003924
  • Fabricant:7316577121073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light Series Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

128,47 €/ Unitéhors TVA

155,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NKI
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
25 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

52,66 €/ Unitéhors TVA

63,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026