52,66 €/ Unitéhors TVA
63,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 25 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 45500 N |
Charge statique | 82000 N |
Vitesse limite | 8400 rpm |
Vitesse de référence | 4950 rpm |
128,47 €/ Unitéhors TVA
155,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026