Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI 25/30

  • ERIKS:23767559
  • Fabricant:7316577014573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light Series Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

45,76 €/ Unitéhors TVA

55,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NKI
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
30 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

30,11 €/ Unitéhors TVA

36,43 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026