Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI25/30-XL

  • ERIKS:11671326
  • Fabricant:4012802405699
Image 1
Ajouter à la liste

30,11 €/ Unitéhors TVA

36,43 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
30 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
37000 N
Charge statique
57000 N
Vitesse limite
15300 rpm
Vitesse de référence
8200 rpm
Alternatives

45,76 €/ Unitéhors TVA

55,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026