Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI 20/20

  • ERIKS:23767555
  • Fabricant:7316577014535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light Series Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

34,84 €/ Unitéhors TVA

42,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NKI
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
20 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

24,33 €/ Unitéhors TVA

29,44 €TVA incluse

76 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026