24,33 €/ Unitéhors TVA
29,44 €TVA incluse
76 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 20 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 21400 N |
Charge statique | 30500 N |
Vitesse limite | 18500 rpm |
Vitesse de référence | 8600 rpm |
34,84 €/ Unitéhors TVA
42,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026