Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI 17/20

  • ERIKS:24003911
  • Fabricant:7316577014511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light Series Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

31,15 €/ Unitéhors TVA

37,69 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NKI
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
29 mm
Largeur
20 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

21,41 €/ Unitéhors TVA

25,91 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026