21,41 €/ Unitéhors TVA
25,91 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 29 mm |
Largeur | 20 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 19300 N |
Charge statique | 25500 N |
Vitesse limite | 20600 rpm |
Vitesse de référence | 11200 rpm |
31,15 €/ Unitéhors TVA
37,69 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026